※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3120
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
() DC6
管接続口径
(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
注文コード
20372924
品番
SY3120-VGZ-N7
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
() DC6
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(G) グロメット/ リード線長さ300mm
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード