※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3120

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(1) AC100 管接続口径(M5) M5 x 0.8 注文コード20372933 品番SY3120-1H-M5-F1-X90
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は定格電圧・管接続口径など101種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 定格電圧(V)(1) AC100 管接続口径(M5) M5 x 0.8 切換方式(1) 2位置シングル 仕様(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様 リード線取出方法(H) グロメット/ リード線長さ600mm ブラケット(F1) フートブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする