※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3120

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(4) AC220/AC230 管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ継手 注文コード20372994 品番SY3120-4G-N7
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は定格電圧・管接続口径など101種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 定格電圧(V)(4) AC220/AC230 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ継手 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(G) グロメット/ リード線長さ300mm ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする