※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC220/AC230(50/60Hz)
管接続口径
1/8 サブプレート付
切換方式
2位置ダブル
注文コード
20377289
品番
SY3240-4DZ-01F
参考基準価格(税別)
¥14,030
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
AC220/AC230(50/60Hz)
ねじの種類
G
切換方式
2位置ダブル
管接続口径
1/8 サブプレート付
使用流体
空気