※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3240R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
注文コード
20377535
品番
SY3240R-5LORD
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード