※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3260T
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線取出方法
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20377885
品番
SY3260T-5GZ-C4
参考基準価格(税別)
¥11,110
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
リード線取出方法
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード