曜日別特売
SY3440R-5ME 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3440R SMC 20381008

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3440R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm注文コード20381008品番SY3440R-5ME
参考基準価格(税別)¥11,940販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mmランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする