曜日別特売
SY3500T-5NZF1-B-NA 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3500T SMC 20381367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3500T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) 24 DC
ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)
(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
マニュアル(F) スライド形ロック式
(F) スライド形ロック式
(-) ノンロックプッシュ式
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
内容量1個注文コード20381367品番SY3500T-5NZF1-B-NA
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)
(5) 24 DC
取付
(B) 六角穴付ボルト
ランプ・サージ電圧保護回路
(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)
マニュアル
(F) スライド形ロック式
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁
(-) なし
搭載パイロット弁
(-) 標準 (0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする