SY3540R-5GS-01 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3540R SMC 20381769

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3540R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
内容量1個注文コード20381769品番SY3540R-5GS-01
参考基準価格(税別)¥13,040販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mmランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする