※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5120
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
G1/8
切換方式
2位置シングル
注文コード
20383275
品番
SY5120-BYOD-01F-Q
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
214
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
G
管接続口径
G1/8
切換方式
2位置シングル
使用流体
空気