曜日別特売
SY5120-5D-C8F-F2-Q 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5120 SMC 20383467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5120

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル注文コード20383467品番SY5120-5D-C8F-F2-Q
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナル/ コネクタ付ブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする