※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(S) DC5
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
注文コード
20385978
品番
SY5140-SGE
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・切換方式・リード線取出方法
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
(S) DC5
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CADデータダウンロード