ブルークロス
ブルークロスの 処置・手術
ブルークロスの 酸素投与
ブルークロスの バイトブロック
バーマンエアウェイ(成人用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(5個)
サイズ
大
注文コード
20398543
品番
BC-2020-AW-AL
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ラテックスフリーのリユーザブルタイプ。
オートクレーブ滅菌不可
材質
ポリプロピレン
サイズ
大
幅W×全長(mm)
19×90
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000002
松吉医科器械コード
24-3202-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器