SBカワスミ
SBカワスミの 処置・手術
SBカワスミの 酸素投与
SBカワスミの バイトブロック
バイトブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20398595
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥880
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
天然ゴム
サイズ
小
内径(Φmm)
約5
外径×全長(mm)
Φ12×55
松吉医科器械コード
02-4135-02