ブルークロス
ブルークロスの 処置・手術
ブルークロスの 酸素投与
ブルークロスの バイトブロック
バイトブロック シリコン製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(5個)
サイズ
中
注文コード
20398638
品番
BC-2040-BB-M
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体)シリコンゴム、(インサート)ポリプロピレン
サイズ
中
外径×全長(mm)
Φ16×70
アズワン品番
0-3204-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000005
松吉医科器械コード
23-2290-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器