レールダルメディカルジャパン
レールダルメディカルジャパンの 処置・手術
レールダルメディカルジャパンの チューブ 処置材料
レールダルメディカルジャパンの チューブクランプ・チューブホルダー
トーマスチューブホルダー(小児用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20398762
品番
600-20005
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
(マウスピース部)85×48×35、(ヘッドストラップ)22×430、(スライドスティック)16×145
サイズ
小児用
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00175000005
松吉医科器械コード
20-5720-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器