レールダルメディカルジャパン
レールダルメディカルジャパンの 処置・手術
レールダルメディカルジャパンの チューブ 処置材料
レールダルメディカルジャパンの チューブクランプ・チューブホルダー
トーマスチューブホルダー(成人用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
成人用(オリーブグリーン)
注文コード
20398778
品番
600-30005
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(マウスピース部)113×68×45、(ヘッドストラップ)22×540、(スライドスティック)16×145
サイズ
成人用(オリーブグリーン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00175000005
松吉医科器械コード
20-5720-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100