曜日別特売
SY7230R-5U1-C8-W4-03-NA 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7230R SMC 20398903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7230R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)DC24
管接続口径Φ8ワンタッチ管継手
切換方式2位置ダブル
内容量1個注文コード20398903品番SY7230R-5U1-C8-W4-03-NA
参考基準価格(税別)¥24,970販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Φ8ワンタッチ管継手
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする