※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7320

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手 注文コード20400039 品番SY7320-5LOU-C8-X20-Q
参考基準価格(税別)¥14,740 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は定格電圧・管接続口径など49種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 仕様(-X20) 直接配管形 外部パイロッド リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/ コネクタなし ポート数5 ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする