※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7320

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ継手 注文コード20400066 品番SY7320-5LOUE-C10F-Q
参考基準価格(税別)¥14,030 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は定格電圧・管接続口径など49種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(F) G 管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ継手 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/ コネクタなし ポート数5 ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) コイル(-) 標準タイプ マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする