※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7320

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ継手 注文コード20400179 品番SY7320-5WO-C10F-F2-Q
参考基準価格(税別)¥15,790 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は定格電圧・管接続口径など49種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(F) G 管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ継手 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ リード線取出方法(WO) M8コネクタ ケーブルなし ポート数5 ブラケット(F2) サイドブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする