松吉医科器械
松吉医科器械の 処置・手術
松吉医科器械の 手術室用品
松吉医科器械の 手術用踏み台
踏台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20402567
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
アルミ製ですので軽量で持ち運びに便利です。
天板にはすべり止めシートを装着しています。
非磁性の為、MRI検査室及び手術の際にも使用できます。
耐荷重(kg)
120
色
イエロー
材質
アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×320×200
松吉医科器械コード
23-2658-00
質量(kg)
1.2
タイプ
1段