松吉医科器械
松吉医科器械の 処置・手術
松吉医科器械の 手術室用品
松吉医科器械の 手術用踏み台
踏台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
シングル
注文コード
20402576
品番
STP-380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
天板はラバー調ビニールレザー張りです。
色
グリーン
材質
(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×380×280
松吉医科器械コード
23-2767-01
タイプ
シングル