※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9140

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(2) AC200 管接続口径(04) 1/2 サブプレート付 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード20403207 品番SY9140-2MOZE-04
参考基準価格(税別)¥12,160 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など29種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(2) AC200 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(04) 1/2 サブプレート付 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする