※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9140RT
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線取出方法
(G) グロメット
(G) グロメット
(L) L形プラグコネクタ
ねじの種類
(F) G
(F) G
(-) Rc
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20403539
品番
SY9140RT-5GZD-03F-Q
参考基準価格(税別)
¥12,980
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(F) G
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
(03) 3/8 サブプレート付
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CE-対応品
(Q) CE対応
CADデータダウンロード