曜日別特売
SY9340R-5D 5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9340R SMC 20405298

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9340R

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付
(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付
(DO) DIN形ターミナル、 コネクタなし
(D) DIN形ターミナル
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
内容量1個注文コード20405298品番SY9340R-5D
参考基準価格(税別)¥15,790販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする