曜日別特売
SY9340R-5DZD-04F-Q 5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9340R SMC 20405316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9340R

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付
(DO) DIN形ターミナル、 コネクタなし
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
内容量1個注文コード20405316品番SY9340R-5DZD-04F-Q
参考基準価格(税別)¥20,020販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(04) 1/2 サブプレート付
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
CE-対応品
(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする