※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2100
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(3) AC110〜120 50/60Hz
管接続口径
(-) サブプレートなし
注文コード
20406777
品番
VFR2100-3FZ-Q
参考基準価格(税別)
¥11,220
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
管接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(3) AC110〜120 50/60Hz
切換方式
2位置シングル
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード