※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2100
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(T) NPTF
注文コード
20406813
品番
VFR2100-5FZB-01T
参考基準価格(税別)
¥14,140
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(01) 1/8
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
2位置シングル
配管方法
(-) 横配管
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(B) ロック式B形 (要工具形)
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード