※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2110
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
管接続口径
(-) サブプレートなし
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
注文コード
20406996
品番
VFR2110-1LZB
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
管接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
切換方式
2位置シングル
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(B) ロック式B形 (要工具形)
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード