※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2110
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
注文コード
20407014
品番
VFR2110-1TZB-02
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
切換方式
2位置シングル
配管方法
(-) 横配管
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(B) ロック式B形 (要工具形)
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード