※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2110
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
管接続口径
(01) 1/8
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
20407136
品番
VFR2110-4GC-01
参考基準価格(税別)
¥11,440
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
2位置シングル
配管方法
(-) 横配管
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(C) ロック式C形 (レバー形)
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード