※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2210
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
注文コード
20407337
品番
VFR2210-2DZ-02N
参考基準価格(税別)
¥17,550
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(02) 1/4
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置ダブル
配管方法
(-) 横配管
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
シンボル
(2) 2位置ダブル
CADデータダウンロード