※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3100
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(3) AC110〜120 50/60Hz
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
20407836
品番
VFR3100-3F-03N
参考基準価格(税別)
¥14,520
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(03) 3/8
コイル定格電圧(V)
(3) AC110〜120 50/60Hz
切換方式
2位置シングル
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード