※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3110

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(3) AC110〜120 50/60Hz 管接続口径(-) サブプレートなし リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 注文コード20407994 品番VFR3110-3DZC-Q
参考基準価格(税別)¥13,860 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など16種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(-) サブプレートなし コイル定格電圧(V)(3) AC110〜120 50/60Hz リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル ポート数5 ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(C) ロック式C形 (レバー形) CE-対応品(Q) CE対応 シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする