曜日別特売
VFR3140-5DZA-02F 5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3140 SMC 20408335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3140

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード20408335品番VFR3140-5DZA-02F
参考基準価格(税別)¥13,530販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5ボディオプション(0) 標準使用流体空気配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)シンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする