※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3210R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20408606 品番 VFR3210R-5DZ-02F-Q
参考基準価格(税別)¥22,660 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ポート数5 ねじの種類(F) G 管接続口径(02) 1/4 コイル定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式2位置ダブル ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応 シンボル(2) 2位置ダブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする