曜日別特売
VFR5211-5D-04 5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5211 SMC 20410539

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5211

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)(5) DC24
(5) DC24
(1) AC100 50/60Hz
(2) AC200 50/60Hz
(3) AC110~120 50/60Hz
管接続口径(04) 1/2
内容量1個注文コード20410539品番VFR5211-5D-04
参考基準価格(税別)¥28,770販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(04) 1/2
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする