※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5301

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20410654 品番 VFR5301-5F-04N
参考基準価格(税別)¥32,180 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ねじの種類(N) NPT 管接続口径(04) 1/2 コイル定格電圧(V)(5) DC24 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル 配管方法(-) 横配管 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 シンボル(3) 3位置クローズドセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする