※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5401
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20410889
品番
VFR5401-5FC-03
参考基準価格(税別)
¥32,180
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
管接続口径
(03) 3/8
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
配管方法
(-) 横配管
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(C) ロック式C形 (レバー形)
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
CADデータダウンロード