※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5510
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20410934
品番
VFR5510-2E
参考基準価格(税別)
¥25,910
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
管接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
リード線取出方法
(E) グロメットターミナル
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
CADデータダウンロード