※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6101

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20411004 品番VFR6101-5F-06
参考基準価格(税別)¥44,110 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(06) 3/4 コイル定格電圧(V)(5) DC24 切換方式2位置シングル ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル 使用流体空気 CE-対応品(-) なし シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする