※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6110
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(-) サブプレートなし
ねじの種類
(-) Rc
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
注文コード
20411056
品番
VFR6110-5DZ-Q
参考基準価格(税別)
¥38,780
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・リード線取出方法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置シングル
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード