※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6201
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20411099
品番
VFR6201-5F-06
参考基準価格(税別)
¥50,050
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
(06) 3/4
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(2) 2位置ダブル
CADデータダウンロード