※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6210
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
管接続口径
(10) 1
注文コード
20411135
品番
VFR6210-2E-10
参考基準価格(税別)
¥45,980
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(10) 1
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
リード線取出方法
(E) グロメットターミナル
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
シンボル
(2) 2位置ダブル
CADデータダウンロード