※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6400
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20411318
品番
VFR6400-5F-10
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
管接続口径
(10) 1
ボディオプション
(0) 標準
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
CADデータダウンロード