SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFRシリーズ マニホールド VV5FR3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) P EA EB:1/2、A B:1/4
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
20411975
品番
VV5FR3-01T-031-02N-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,800
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(02) P EA EB:1/2、A B:1/4
連数
3
配管
横
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(1) 通路仕様P:共通、EA EB:共通
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20411975
VV5FR3-01T-031-02N-Q
20411984
VV5FR3-01T-031-02T-Q
5ポートソレノイドバルブ VFRシリーズ マニホールド VV5FR3
SMC
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。