※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFRシリーズ マニホールド VV5FR3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(03) P EA EB:1/2、A B:3/8
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
20412018
品番
VV5FR3-01T-082-03-Q
参考基準価格(税別)
¥45,430
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) P EA EB:1/2、A B:3/8
連数
8
配管
裏
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(2) 通路仕様P:共通、EA EB:共通
CADデータダウンロード