※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1130

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC110〜120(50/60Hz) 管接続口径G1/8 リード線取出方法(YO) DIN形ターミナルコネクタなし 注文コード20412596 品番VFS1130-3YOB-01F-Q
参考基準価格(税別)¥10,890 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など12種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類G コイル定格電圧(V)AC110〜120(50/60Hz) リード線取出方法(YO) DIN形ターミナルコネクタなし 管接続口径G1/8 マニュアル(B) ロック式(要工具形) 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 ボディ形式(30) パイロット集中排気 CE-対応品(Q) CE対応品 シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする