※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1130
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
NPT1/8
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
注文コード
20412648
品番
VFS1130-5DZB-01N
参考基準価格(税別)
¥11,390
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
NPT
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
管接続口径
NPT1/8
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ形式
(30) パイロット集中排気
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード